エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
線名札(角形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10袋)
仕様
●形状:角形●札(mm):37×65●紐長(mm):120●ポケットサイズ:33×50mm●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚
注文コード
76519057
品番
EA475HD-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
記入紙付
透明ケースタイプ
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
仕様
●形状:角形●札(mm):37×65●紐長(mm):120●ポケットサイズ:33×50mm●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚
アズワン品番
65-2131-24