エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの 結束工具
エスコの 結束工具本体
結束バンドツール(ベルト1巻・クリップ100コ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●<セット内容>:結束ツール本体×1、ベルト×1巻、クリップ×100個●材質:ボディ:ABS樹脂ベルト:ナイロン66クリップ:ポリアセタール●重量:270g●ベルト幅:4.5mm×15m●テープ幅:4.5mm●テープ長さ:15m●カラー:黒
注文コード
76519109
品番
EA475SA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フリーサイズで無駄なく結束できます。
EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
仕様
●<セット内容>:結束ツール本体×1、ベルト×1巻、クリップ×100個●材質:ボディ:ABS樹脂ベルト:ナイロン66クリップ:ポリアセタール●重量:270g●ベルト幅:4.5mm×15m●テープ幅:4.5mm●テープ長さ:15m●カラー:黒
アズワン品番
65-2131-29