スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 仕様●最大直径(mm):130●アーム長(mm):100・200・250・350●重量(kg):5.11●引張強度:3t 注文コード76519197 品番EA500JF-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132,110
販売価格(税別)
120,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。

仕様●最大直径(mm):130●アーム長(mm):100・200・250・350●重量(kg):5.11●引張強度:3t アズワン品番65-2131-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする