スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 仕様●最大直径(mm):200●アーム長(mm):150・300●重量(kg):7.66●引張強度:5t 注文コード76519206 品番EA500JF-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,450
販売価格(税別)
159,500
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。

仕様●最大直径(mm):200●アーム長(mm):150・300●重量(kg):7.66●引張強度:5t アズワン品番65-2131-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする