プーラー用センターボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M14×1.5●長さ(mm):135●幅(mm):14●六角対辺(mm):17●適合プーラー品番:12-1、30-1(EA500AR-90)、30-1+(EA500BH-90)、30-10(EA500AR-120)、30-10+(EA500BH-120)、30-1-S(EA500CG-90)、30-10-S(EA500CG-120)、30-1+S(EA500BG-90)、30-10+S(EA500BG-120)、30-1-S-T(EA500CH-90)、30-10-S-T(EA500CH-130)、30-1+S-T(EA500CJ-90)、30-10+S-T(EA500CJ-130)、30-10-P3(EA500AR-13)、30-10SP、32-1、33、34-0、34-1、110-1、110-10、112-2(EA500BP-90) 、120-1(EA500AP-100)、120-10(EA500AP-125)、130-10(EA500BF-110)、201-1(EA500BV-150)、202-1(EA500BW-150)、203-1 注文コード76519224 品番EA500ZB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M14×1.5●長さ(mm):135●幅(mm):14●六角対辺(mm):17●適合プーラー品番:12-1、30-1(EA500AR-90)、30-1+(EA500BH-90)、30-10(EA500AR-120)、30-10+(EA500BH-120)、30-1-S(EA500CG-90)、30-10-S(EA500CG-120)、30-1+S(EA500BG-90)、30-10+S(EA500BG-120)、30-1-S-T(EA500CH-90)、30-10-S-T(EA500CH-130)、30-1+S-T(EA500CJ-90)、30-10+S-T(EA500CJ-130)、30-10-P3(EA500AR-13)、30-10SP、32-1、33、34-0、34-1、110-1、110-10、112-2(EA500BP-90) 、120-1(EA500AP-100)、120-10(EA500AP-125)、130-10(EA500BF-110)、201-1(EA500BV-150)、202-1(EA500BW-150)、203-1 アズワン品番65-2131-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする