エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
プーラー用センターボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M14×1.5●長さ(mm):250●幅(mm):14●六角対辺(mm):17●適合プーラー品番:K-2030-10(EA500JA)、K-2030-10+S、K-2030-10+S+T(EA500JK)、70-2、201-S(EA500-2)、202-S(EA500-3)
注文コード
76519249
品番
EA500ZB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M14×1.5●長さ(mm):250●幅(mm):14●六角対辺(mm):17●適合プーラー品番:K-2030-10(EA500JA)、K-2030-10+S、K-2030-10+S+T(EA500JK)、70-2、201-S(EA500-2)、202-S(EA500-3)
アズワン品番
65-2131-53