エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
プーラー用センターボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G1/2”×14”●長さ(mm):300●幅(mm):20955●六角対辺(mm):22●適合プーラー品番:41-5(EA500-180)、42-5(EA500B-180)、110-3、110-4
注文コード
76519276
品番
EA500ZB-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G1/2”×14”●長さ(mm):300●幅(mm):20955●六角対辺(mm):22●適合プーラー品番:41-5(EA500-180)、42-5(EA500B-180)、110-3、110-4
アズワン品番
65-2131-55