エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
工具箱(スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
中皿なし
注文コード
76519319
品番
EA504AB-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優しいデザインから溢れる出る機能性です。
熱に強く、用途に合わせて収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×135×79
色
ブラック
タイプ
中皿なし
仕様
●サイズ:300(W)×135(D)×79(H)mm●重量:0.95kg●材質:スチール●容量(L):0.3
材質
スチール
アズワン品番
65-2131-61