エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
工具箱(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
中皿あり
注文コード
76519337
品番
EA504AB-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディープボックスで収納力抜群です。
熱に強く、用途に合わせて収納できます。
トレイ付きです。
中皿付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×202×215
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
323×200×213
色
ブラック
タイプ
中皿あり
仕様
●サイズ:325(W)×202(D)×215(H)mm●中皿サイズ:190(W)×110(D)×30(H)mm●重量:3kg●材質:スチール●容量(L):11.8
材質
スチール
アズワン品番
65-2131-63