エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):553×375×413(H)●重量:5.6kg●最大耐荷重:50kg(ハンドル)●材質:プラスチック
注文コード
76519373
品番
EA505TD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
IP65防塵・防水設計
2WAYハンドル
重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ
脱着トレー付
アズワン品番
65-2131-73
仕様
●サイズ(mm):553×375×413(H)●重量:5.6kg●最大耐荷重:50kg(ハンドル)●材質:プラスチック