ツールボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:350×270×122外寸:395×295×158●重量(kg):1.82●耐荷重(kg):100●材質:ポリエチレン 注文コード76519398 品番EA505TH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,610
販売価格(税別)
5,100
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

積み重ね可能(4点ロック式)
395×295mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
HiKOKI製充電インパクトドライバー専用トレー付で、バッテリーや充電器と合わせて整理ができます。
エンボス構造の厚手スポンジと取り外し可能な薄手スポンジで衝撃を吸収します。
収納式の大型ハンドル付
別売の専用ドーリー(EA505TH-9)と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。

アズワン品番65-2131-43 仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:350×270×122外寸:395×295×158●重量(kg):1.82●耐荷重(kg):100●材質:ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする