エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
15.1L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519434
品番
EA506AA-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,311
販売価格(税別)
¥
3,010
バスケットに入れる
両短辺中央、上枠4辺及びコーナー部にラベル剥離用シボ面有。
積み重ね可能
仕様
●容量:15.1L●外寸(mm):380×305×169●内寸(mm):347×277×159●有効内寸:346×276×151mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:6.48kN(660kgf)●折りたたみ時全高:74mm
アズワン品番
65-2131-76