35.5L 折畳コンテナ(薄型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76519468 品番EA506AA-506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。

仕様●容量(L):35.5●外寸(mm):530×366×221●サイズ:外寸:530×366×221(H)mm内寸:494×336×215(H)mm有効内寸:493×335×207(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:5.64kN(576kgf)●折りたたみ時全高:56mm アズワン品番65-2131-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする