エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
60.7L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519565
品番
EA506AA-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,961
販売価格(税別)
¥
4,510
バスケットに入れる
積み重ね可能
仕様
●容量:60.7L●外寸(mm):530×366×380●内寸(mm):491×335×369●有効内寸:489×333×360mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:3.13kN(319kgf)●折りたたみ時全高:86mm
アズワン品番
65-2131-39