エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
28.8L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519608
品番
EA506AD-47A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,707
販売価格(税別)
¥
3,370
バスケットに入れる
水抜き穴有。
積み重ね可能
仕様
●容量:28.8L●外寸(mm):560×453×151(H)●サイズ:外寸:560×453×151(H)mm内寸:514×407×143(H)mm有効内寸:499×392×134(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:77mm●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)
アズワン品番
65-2131-93
コンテナ種類
メッシュ