エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
11.8L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●容量(L):11.8●外寸(mm):350×250×170(H)●内寸(mm):325×228×160(H)●折りたたみサイズ(mm):350×250×42(H)●色:赤●材質:ポリプロピレン●耐荷重:5kg●重量:0.67kg
注文コード
76519784
品番
EA506AJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ね可能(3段まで)
収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
仕様
●容量(L):11.8●外寸(mm):350×250×170(H)●内寸(mm):325×228×160(H)●折りたたみサイズ(mm):350×250×42(H)●色:赤●材質:ポリプロピレン●耐荷重:5kg●重量:0.67kg
アズワン品番
65-2132-05