EA506AT-1 10L ポリカ製コンテナ エスコ 76519879

EA506AT-1 10L ポリカ製コンテナ エスコ 76519879
EA506AT-1 10L ポリカ製コンテナ エスコ 76519879

10L ポリカ製コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2132-30
内容量1個注文コード76519879品番EA506AT-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,557
販売価格(税別)
6,870

様々な場面に対応できる多用途コンテナ。
組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在

仕様●サイズ(W×D×H)mm:391×227×153●開口部間口(W×D×H)mm:358×245×147●材質:ポリカーボネイト●容量:10L●重量:1.5kg●カラー:クリアアズワン品番65-2132-30コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする