エスコ
10L ポリカ製コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2132-31
65-2132-30
65-2132-31
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76519897
品番
EA506AT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
様々な場面に対応できる多用途コンテナ。
組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:391×227×153●開口部間口(W×D×H)mm:358×245×147●材質:ポリカーボネイト●容量:10L●重量:1.5kg●カラー:イエロー
アズワン品番
65-2132-31
コンテナ種類
ベタ目