収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ(W×D×H)mm:450×172×163●内寸:393(W)×125(D)×147(H)mm●収納枚数:CD:38枚DVD:18枚●カラー:クリア●材質:本体・フタ:ポリプロピレン仕切板:ハイインパクトスチロール樹脂●付属品:仕切板(1枚) 注文コード76519985 品番EA506L-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

3段まで積み重ね可能です。(一段あたり4kgまで)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:450×172×163●内寸:393(W)×125(D)×147(H)mm●収納枚数:CD:38枚DVD:18枚●カラー:クリア●材質:本体・フタ:ポリプロピレン仕切板:ハイインパクトスチロール樹脂●付属品:仕切板(1枚) アズワン品番65-2132-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引き出し式収納ケースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/826/
2023-03-23

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする