エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
収納ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×172×163●内寸:393(W)×125(D)×147(H)mm●収納枚数:CD:38枚DVD:18枚●カラー:クリアブルー●材質:本体・フタ:ポリプロピレン仕切板:ハイインパクトスチロール樹脂●付属品:仕切板(1枚)
注文コード
76519994
品番
EA506L-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3段まで積み重ね可能です。(一段あたり4kgまで)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×172×163●内寸:393(W)×125(D)×147(H)mm●収納枚数:CD:38枚DVD:18枚●カラー:クリアブルー●材質:本体・フタ:ポリプロピレン仕切板:ハイインパクトスチロール樹脂●付属品:仕切板(1枚)
アズワン品番
65-2132-44