エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(広口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76520019
品番
EA508AJ-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
広口タイプ
パッキン付(中栓はありません。)
仕様
●容量:1L●サイズ:82×109×167(H)mm●口内径:Φ44mm●材質:ポリエチレン
アズワン品番
65-2132-48