ポリ容器(広口)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76520028 品番 EA508AJ-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725

広口タイプ
パッキン付(中栓はありません。)

仕様●容量:2L●サイズ:85×145×210(H)mm●口内径:Φ44mm●材質:ポリエチレン アズワン品番65-2132-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする