広口ポリ容器(帯電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76520247 品番 EA508CB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥512
販売価格(税別)
465

広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。

仕様●容量:500ml●胴径:78mm●高さ:151mm●フタ内径:43mm●材質:ポリエチレン●入数:1個 アズワン品番65-2132-71
関連資料:図面(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする