エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ポリ容器(クリアー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-2132-75
注文コード
76520283
品番
EA508CC-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
仕様
●容量:500ml●胴径:75mm●高さ:163mm●フタ内径:43mm●材質:フタ:ポリプロピレン本体:K-RESIN●耐熱温度:60℃●入数:1個●目盛単位:20ml
アズワン品番
65-2132-75