エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ポリ容器(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76520299
品番
EA508CC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
仕様
●容量:1000ml●胴径:95mm●高さ:200mm●フタ内径:42mm●材質:フタ:ポリプロピレン本体:K-RESIN●耐熱温度:60℃●入数:1個●目盛単位:50ml
アズワン品番
65-2132-76