エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(耐薬品/フッ素化
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76520326
品番
EA508CD-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
仕様
●容量:250ml●胴径:63mm●高さ:121mm●フタ内径:31mm●材質:本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)●耐熱温度:60℃●入数:1個
アズワン品番
65-2132-79