ポリ容器(耐薬品/フッ素化

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76520344 品番 EA508CD-4
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020

広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。

仕様●容量:1000ml●胴径:100mm●高さ:186mm●フタ内径:43mm●材質:本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)●耐熱温度:60℃●入数:1個 アズワン品番65-2132-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする