ポリ容器(耐薬品/フッ素化

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-2132-82 注文コード76520353 品番EA508CD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。

仕様●容量:2000ml●胴径:127mm●高さ:234mm●フタ内径:75mm●材質:本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)●耐熱温度:60℃●入数:1個 アズワン品番65-2132-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする