エスコ
エスコの 加熱・冷却・クーラーボックス
エスコの 実験研究用クーラーボックス/容器
広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
76520387
品番
EA508CE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
広口タイプ
超音波振動で、異物を分離し、純水で濯ぎを行っています。
クリーンルームでの使用に最適です。
仕様
●容量:500ml●胴径:78mm●高さ:151mm●材質:ポリプロピレン●入数:2本
アズワン品番
65-2132-46