トレー(PFA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76520536 品番 EA508FA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性

容量(L)0.42 材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)107×107×48 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×98×44 仕様●連続最高使用温度:260℃ 外寸(mm)107×107×48 アズワン品番65-2133-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする