エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツボックス(導電性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×350×165 内寸:420×320×158●重量(g):1670●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●容量:20L●表面固有抵抗値:10 3〜4Ω(1部10 3〜6Ω)
注文コード
76520633
品番
EA508FB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
アズワン品番
65-2133-36
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×350×165 内寸:420×320×158●重量(g):1670●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●容量:20L●表面固有抵抗値:10 3〜4Ω(1部10 3〜6Ω)