エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バット・トレー
仕切付トレー(12セル/導電性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76520676
品番
EA508FB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
容量(L)
0.47
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
231×150×21
色
黒
仕様
●表面固有抵抗値:10 3〜4Ω(1部10 3〜6Ω)●仕切数:3●入数:1個
外寸(mm)
231×150×21
アズワン品番
65-2133-39