エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
仕切板(導電性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
仕様
●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●サイズ:495×100mm(H)●厚さ:2mm●表面固有抵抗値:10 3〜4Ω(1部10 3〜6Ω)
注文コード
76520694
品番
EA508FB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
スリットに合わせて細かく仕切り幅をカスタマイズできます
ケースや引き出しの仕切りに
仕様
●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●サイズ:495×100mm(H)●厚さ:2mm●表面固有抵抗値:10 3〜4Ω(1部10 3〜6Ω)
アズワン品番
65-2133-41