エスコ
エスコの 加熱・冷却・クーラーボックス
エスコの 実験研究用クーラーボックス/容器
密閉保存容器(仕切有)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76521035
品番
EA508FC-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様
●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4
アズワン品番
65-2133-79