エスコ
エスコの 加熱・冷却・クーラーボックス
エスコの 実験研究用クーラーボックス/容器
コップ(クリア/ポリカーボネート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76521315
品番
EA508FC-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
仕様
●容量:250ml●サイズ:Φ71×110(H)mm●色:クリア●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個
アズワン品番
65-2132-91