コップ(クリア/ポリカーボネート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76521324 品番 EA508FC-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

食器洗浄機、乾燥機が使用できます。

仕様●容量:330ml●サイズ:Φ77×119(H)mm●色:クリア●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個 アズワン品番65-2132-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする