EA508MA-1B 小物箱 エスコ 76521534 EA508MA-1B 小物箱 エスコ 76521534 EA508MA-1B 小物箱 エスコ 76521534

小物箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76521534 品番EA508MA-1B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

仕切板固定
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9〜0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。

仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H) 仕切りあり アズワン品番65-2134-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする