エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 保存/デシケーター
エスコの デシケーター類
8.0L ドライボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76521647
品番
EA508TC-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
乾燥剤、湿度計付
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
小物整理に便利なトレー付です。
積み重ねて収納できます。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
仕様
●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg