0.5L 取手付角缶(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76521805 品番EA508TM-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取手付。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:0.5L●サイズ:61×122×93.5mm●口内径:Φ32.5mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:1個 アズワン品番65-2134-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする