ネジ口缶(スチール製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-2134-74 注文コード76521848 品番EA508TM-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:100cc●サイズ:Φ55×66(H)mm●口内径:Φ25mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:1個 アズワン品番65-2134-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76521848 EA508TM-152 76522067 EA508TM-52 ネジ口缶(スチール製) エスコ ネジ口缶(スチール製) エスコ 1袋(10個) 2,920 税込3,212 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
オイルの充填容器に使用

洩れが無く大きさも丁度良い容器。ただこちらに届いたときに中栓もネジ蓋も容器に装着されている為、充填の際、都度外さなければならないのが面倒。できれば容器・中栓・ネジ蓋を装着せずに納入してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする