ネジ口缶(スチール製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-2134-75 注文コード76521857 品番EA508TM-153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:180cc●サイズ:Φ68×75(H)mm●口内径:Φ20mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:1個 アズワン品番65-2134-75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
オイルの充填容器に使用

洩れが無く大きさも丁度良い容器。ただこちらに届いたときに中栓もネジ蓋も容器に装着されている為、充填の際、都度外さなければならないのが面倒。できれば容器・中栓・ネジ蓋を装着せずに納入してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする