刷毛付ネジ口缶(スチール製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76521875 品番EA508TM-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:250cc●サイズ:Φ66×85(H)mm●口内径:Φ25mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:1個 アズワン品番65-2134-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76521875 EA508TM-157 76522094 EA508TM-57 刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ 刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ 1袋(8個) 4,960 税込5,456 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76521875
2023-07-24
用途:
補修塗装時
建設業・工事業

今のところは問題ないです。
あとはどれだけ耐久性があるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする