エスコ
ローヤル缶(スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1袋(10個)
1袋(6個)
1袋(9個)
アズワン品番
65-2134-78
65-2134-48
65-2134-49
65-2134-50
65-2134-51
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76521884
品番
EA508TM-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥305
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
仕様
●容量:80cc●サイズ:Φ55×60(H)mm●口内径:Φ25mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:1個
アズワン品番
65-2134-78