ローヤル缶(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-2134-79 注文コード76521893 品番EA508TM-162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥505
この商品はアズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:200cc●サイズ:Φ75×68(H)mm●口内径:Φ32.5mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:1個 アズワン品番65-2134-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76521893 EA508TM-162 76522119 EA508TM-62 ローヤル缶(スチール製) エスコ ローヤル缶(スチール製) エスコ 1袋(9個) 3,800 税込4,180 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする