0.5L 取手付角缶(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード76522015 品番EA508TM-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取手付。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:0.5L●サイズ:61×122×93.5mm●口内径:Φ32.5mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:8個 アズワン品番65-2134-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする