1.0L 取手付角缶(スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード76522024 品番EA508TM-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,019
販売価格(税別)
7,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取手付。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:1L●サイズ:63.5×122×170mm●口内径:Φ32.5mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:10個 アズワン品番65-2134-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76521814
2024-05-30
用途:
溶剤の小分け
製造業

長年使っていた溶剤の小分け容器の交換用に購入。
今まで使用していたものが使いすぎて真っ黒でしたので光沢がまぶしいです。
でも、悪いのは見た目だけで使用には全く問題がなかったので少し贅沢をしてしまいました。やはり新しくなってピカピカだと気分がいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする