エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 保存缶
250cc 塗料缶(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
注文コード
76522049
品番
EA508TM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様
●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番
65-2134-26