刷毛付ネジ口缶(スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 76522085 品番 EA508TM-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,346
販売価格(税別)
4,860

ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:160cc●サイズ:Φ55×85(H)mm●口内径:Φ25mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:10個 アズワン品番65-2134-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76521875
2023-07-24
用途:
補修塗装時
建設業・工事業

今のところは問題ないです。
あとはどれだけ耐久性があるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする