ローヤル缶(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 76522119 品番 EA508TM-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。

仕様●容量:200cc●サイズ:Φ75×68(H)mm●口内径:Φ32.5mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする