EA520FD-4A 200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ 76522365 EA520FD-4A 200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ 76522365 EA520FD-4A 200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ 76522365 EA520FD-4A 200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ 76522365

200kg ハンドトラック(12輪式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76522365 品番EA520FD-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥138,270
販売価格(税別)
125,700

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能

仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番65-2135-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする